イノベックス(旧:ダイオ化成)
PОフィルム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
幅(m)
1.35
1.35
1.85
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
74089952
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
べたつかず破れが広がりにくい保温用フィルム
用途
トンネル栽培の保温・霜よけ用
幅(m)
1.35
長さ(m)
20
色
透明
材質
ポリオレフィン系樹脂
厚さ(mm)
0.075
使用目的
保温、霜よけ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※「センターライン」の文字が外から読めるように張ってください
※本来の目的以外には使用しないでください。
※火気のそばではご使用にならないでください。
※作物の状況をよく観察し、必要に応じ灌水、施肥、換気などを行ってください。
※個人宅への配送は出来ません。
※ご使用後は、各自治体の定める方法で処分してください。