イノベックス(旧:ダイオ化成)
景観色防風ネット 4mm目
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
74090047
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
景観に馴染みやすい茶色の防風ネット
用途
小動物よけ・風よけ・簡易フェンス
幅(m)
1
長さ(m)
5
色
茶色
材質
ポリエチレン
耐候年数(年)
目安4-6
仕様
周囲ボタンホールテープ加工
寸法(m)
1×5
使用目的
小動物よけ、簡易フェンス、風よけ
RoHS指令(10物質対応)
対応
防風率(%)
約40
目合い(mm)
4
注意
※火の近くで使用しないでください。
※人や重量物を支えたり落下防止など、通常の園芸用防風ネットとして以外の用途には使用できません。
※強い力がかかります。取り付けにはご注意ください。
※防風効果は設置状況や環境により変化する場合があります。