EXZ11AP 極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 74090607

極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個検出距離(mm)50種類サイドON出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ、最大流出電流: 20mA、印加電圧: 30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧: 1.5V以下(流出電流20mAにて)注文コード74090607品番EXZ11AP
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
検出距離(mm)50付属品M2取付ビス: 1セット(サイドONタイプ: 長さ10mm)材質ケース: PBT、レンズ: ポリカーボネート、金属部: SUS304型式透過型質量(g)投・受光器各約15種類サイドON保護構造IP67(IEC)出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ、最大流出電流: 20mA、印加電圧: 30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧: 1.5V以下(流出電流20mAにて)繰返し精度(mm)0.02以下電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)投光器: 10以下、受光器: 10以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時: -30~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時: 35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)最小検出物体Φ0.3mm不透明体(完全遮光物体)(投・受光器設定距離50mmにて)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度5,000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長: 650nm、変調式)出力動作入光時ONケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする