5387 マグネットフローリングワイパースタンド タワー 山崎実業 74091028

マグネットフローリングワイパースタンド タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード74091028品番5387
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,420
販売価格(税別)
2,200

強力マグネットで冷蔵庫・洗濯機の側面などに取り付けるだけ!浮かせて収納できるクリーニングツール。壁面に固定されるので出し入れがスムーズ。付属の木ネジで簡単取り付け。粘着面にほこりが付きにくい構造。
フローリングワイパーをスリムに立てて収納。冷蔵庫横などの隙間にマグネットで簡単取り付け。冷蔵庫横の隙間を有効活用。洗濯機横の隙間にも。クローゼットの内壁面等に付属の木ネジで簡単取り付け。

材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)約770耐荷重(kg)約1対応フローリングワイパーのヘッド:約W10.5×D4.5cm×H26cm以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×5×26内寸(cm)約W10.8×D4.8×H25.9繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする