曜日別特売

ファイバセンサ 通信ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)(連結台数4~7台時:-10~+50、連結台数8~16台時:-10~+45)、保存時:-20~+70注文コード74092192品番SCGU301
参考基準価格(税別)¥36,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
材質本体ケース:ポリカーボネート使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)(連結台数4~7台時:-10~+50、連結台数8~16台時:-10~+45)、保存時:-20~+70電源電圧(V)24 DC+10/-15% リップルP-P10%以下消費電流(mA)120以下(連結センサアンプ除く)通信方式CC-Link Ver.1.10通信速度10Mbps/100m、5Mbps/150m、2.5Mbps/200m、625kbps/600m、156kbps/1,200mRoHS指令(10物質対応)対応接続台数1台につき最大16台(FX-500/LS-500シリーズは12台)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする