種類ネジ型検出方式反射型検出距離(mm)STD:150、HYPR:670、U-LG:340、LONG:280、FAST:90、H-SP:25(FX-500シリーズの場合)許容曲げ半径(mm)R1ヘッド形状-ファイバ長(m)2曲げ半径(mm)R1保護構造IP40傾き角(°)-光軸径(Φmm)0.4(FX-R6)、0.5(FX-R3)、0.5(FX-R1)、0.7~2.0(FX-R2)、0.5~3.0(FX-R5)、0.4 (FX-R7)、0.8~3.5 (FX-R8)、4.0 (FX-R9)位置-使用周囲温度(℃)-40~60仕様フリーカット可先端寸法(mm)長:25先端形状M4レンズ装着可(FX-MR6、FX-MR3、FX-MR1、FX-MR2、FX-MR5、FX-MR7、FX-MR8、FX-MR9)光軸調整範囲トップビュウRoHS指令(10物質対応)対応