パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
円柱型ファイバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
検出方式
反射型
ファイバ長(m)
2
注文コード
74092612
品番
FDS32W
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ファイバ長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
種類
円柱型
検出方式
反射型
検出距離(mm)
STD:270、HYPR:900、U-LG:630、LONG:430、FAST:150、H-SP:45(FX-500シリーズの場合)
光色
-
ヘッド形状
円
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R1
保護構造
IP67
光軸径(Φmm)
-
使用周囲温度(℃)
-40~60
仕様
フリーカット可
レンズ
装着不可
先端長(mm)
15
傾き角(°)
-
光軸調整範囲
トップビュウ
先端径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置
-