パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
狭光芒ファイバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
74092698
品番
FTKV26H1
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・RoHS指令
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
種類
狭光芒ファイバ
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R10
保護構造
IP30
型式
透過型
使用周囲温度(℃)
-40~105
RoHS指令(10物質対応)
対応