FTV24W スリーブファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 74092768

スリーブファイバ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個検出方式透過型ヘッド形状-検出距離(mm)FX500シリーズSTD:110注文コード74092768品番FTV24W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。

種類円柱型 サイドビュウ検出方式透過型検出距離(mm)FX500シリーズSTD:110光色-ヘッド形状-ファイバ長(m)2曲げ半径(mm)R1保護構造IP30先端形状スリーブ部は曲げられません使用周囲温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応光軸径(Φmm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする