曜日別特売
FX551 デジタルファイバセンサ FX-550シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 74092795

デジタルファイバセンサ FX-550シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード74092795品番FX551
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,500
材質ケース、カバー : ポリカーボネート、スイッチ : ポリアセタール種類アンプ(コネクタタイプ)保護構造IP40(IEC)出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)12~24V DC+10-15% リップルP-P10%以下消費電力(mA)通常時 : 960mW以下(電源電圧24V時消費電流40以下)、ECOモード時 : 680mW以下(電源電圧24V時消費電流28以下)使用周囲温度(℃)-10~+55 (4~7台密着時 : -10~+50℃、8~16台密着時 : -10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時 : -20~+70短絡保護装備出力動作入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換えRoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74092795FX55173946382FX-551画像準備中デジタルファイバセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする