GXHL15AIP マイクロ近接センサ GXLシリーズ(アンプ内蔵) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 74094658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロ近接センサ GXLシリーズ(アンプ内蔵)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ、最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)注文コード74094658品番GXHL15AIP
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
種類角型近接センサ(アンプ内蔵)出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ、最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)検出距離(mm)(最大動作距離)8.0±8%、(安定検出範囲)0~6.7保護構造IP68(IEC)、IP68g(JEM)ケーブル長(m)0.15mm2 3芯耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル 1m電源電圧(V)12~24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下出力動作接近時ONRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする