曜日別特売
WKG-018 激薄手両面テープ WAKI(和気産業) 74095342

 

WKG-018 激薄手両面テープ WAKI(和気産業) 74095342
WKG-018 激薄手両面テープ WAKI(和気産業) 74095342

激薄手両面テープ

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード74095342品番WKG-018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ段差ができずきれいに仕上がる。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。
素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。
防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。
製造元:共同技研化学(株)

用途写真・ポスター・POPの貼りつけ、プラスチック部品の貼りつけ。幅(mm)10長さ(m)5厚さ(mm)0.1粘着力(N/25mm)25(対ステンレス)適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
注意
※貼り付ける面の水分、油分、ホコリなどをきれいに取り除いてください。
※十分な圧力をかけて貼りつけてください。
※10℃以下での環境では接着力が低下します。
※電気絶縁や肌に貼るなどの使用はしないでください。
※貴重品、壊れやすい物、重量物への使用はしないでください。
※高温多湿となる場所、直射日光のあたる場所での保管は避けてください。
※テープ本来の接着力を発揮するまでに約1日かかります。
※接着面に触れたり、貼り直しをした場合は接着力が下がります。
※子供の手の触れない場所に保管してください。
※目立たない箇所で試してから使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74095367
2022-04-03
用途: テープの厚みが気になる箇所へ

通常、両面テープの厚みは0.8mm~ほどありますが、本品は0.1mmしかなく貼り付け面の段差が気になる箇所への仕様にもってこいですね。
接着力もほどほどに強力で、愛用しています。

対象商品 : 74095333
2022-01-05
用途: モール等の貼り付け
農・林・水産業

薄くて強力、ホームセンターではなかなか見かけません。

対象商品 : 74095333
2021-06-12
用途: 車の内装用
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品は非常によかった。この厚さの両面テープはホームセンターでは販売していません。モノタロウで購入でき、しかも安い! 困ったときはモノタロウです。

2020-07-14
用途: 屋外展示作品
サービス業

薄く、強力で耐水、この三拍子を兼ね備えた両面テープは他にないのでかなり重宝しています。少し扱うのにコツがいりますが、良いものです。

対象商品 : 74095342
2020-01-13
用途: 自動車ドアモールの取付

テープ自体は極薄いビニールの様な感じで、粘着力はそれなりにありますがテープに強度はないので貼直しは困難です。表記作業に使用し、防水性もあるようなので使い勝手としては現状満足です。あとは耐久性がどうかだけ。

対象商品 : 74095342
2019-09-23
用途: 治具へのメジャー貼り付けに

メジャーについている両面テープで貼り付けましたが、剥がれてきたため、こちらのテープで貼り付けてみました。良い点は薄いため段差がないこと、強力かどうかはもう少し様子を見る必要がありそうです。慎重に扱わないと、手につくと丸まってしまって使えなくなってしまいます。

1が参考にしています
対象商品 : 74095333
2019-03-18
用途: 流し台のメンテナンス
飲食業

ステンレス流し台同士の隙間を埋めるために、アングルをこのテープで張り付け、
その上からアルミテープを張り付けている。
薄いので、平滑部でないと密着しないようですが、ステンレス部に使用したため、
とてもよく付き、問題はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする