曜日別特売
ST-08 ソフトJフック カーボーイ 74095516

※パッケージ正面

ST-08 ソフトJフック カーボーイ 74095516
ST-08 ソフトJフック カーボーイ 74095516
ST-08 ソフトJフック カーボーイ 74095516
ST-08 ソフトJフック カーボーイ 74095516

ソフトJフック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード74095516品番ST-08
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

カラフル楽しいインテリア!やわらかゴムで表面カバー。

用途帽子や鍵などの小物掛けに安全荷重(kg)5材質本体:スチール・NBR(発泡ゴム)、ネジ:ステンレス、シール:紙付属品ネジ:2本、目隠しシール:1枚トラスコ品番835-6906オレンジ
注意
※表示された荷重以上の物を掛けないでください。
※表面が発泡ゴムの為、素材の劣化・伸縮・硬化・ヒビ割れ・色落ちが発生したり、色移りする場合があります。
※衣類を直接掛けるのはお止めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする