Y-7451-1 額用付属 額用フトン 山口安製作所 74097092

Y-7451-1 額用付属 額用フトン 山口安製作所 74097092
Y-7451-1 額用付属 額用フトン 山口安製作所 74097092

額用付属 額用フトン

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法a(mm)93
内容量1パック(2個)注文コード74097092品番Y-7451-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

額受と額の間にはさんで使います。額の大きさに合わせてお選び下さい。

用途額の保護に寸法a(mm)93寸法b(mm)70
注意
※パッケージが変更となり、旧パッケージと新パッケージが混在して出荷される可能性がございます。ご容赦いただきますようお願いいたします。
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74097108
2021-10-27
用途: 額縁の保護に
建設業・工事業

中綿の量も申し分なく買ってよかったです。なかなか売っていないので助かりました。

対象商品 : 74097108
2020-01-29
用途: 額を掛けるとき、額にキズが付かないようにフトンを使用します

額受けと併用で使うと、見た目にも立派ですし、額にも傷がつきにくいのでお勧めです。

対象商品 : 74097126
2019-07-30
用途: 額受け用
サービス業

ごく普通の商品です。
近くのお店では、色やサイズなどの種類があまり揃っていないので、ここで買えたのは有り難いです。
それにしても額受けから落ちないように固定できる額用フトンってないものですかねぇ~。

対象商品 : 74097108
2020-04-28
用途: 表彰状や遺影を飾る
農・林・水産業

思ったよりも小さい。
ホームセンターで売っている「中」よりも小さかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする