曜日別特売
‐ 棚受 タッチポン 和合商事 74097345

※商品全体

‐ 棚受 タッチポン 和合商事 74097345
‐ 棚受 タッチポン 和合商事 74097345
‐ 棚受 タッチポン 和合商事 74097345

棚受 タッチポン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)198
寸法(mm)200
内容量1パック(2本)注文コード74097345品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
開く時は棚板を90度以上持ち上げると自動でストッパーがかかります。
たたむ時は棚板を少し持ち上げて、左右の金具の解錠レバーを同時に押すとたためます。

寸法A(mm)198寸法B(mm)135寸法C(mm)14寸法D(mm)12寸法E(mm)31寸法F(mm)25寸法G(mm)77寸法H(mm)52寸法I(mm)10.5材質鋼板耐荷重(kg)(2本使用時)40寸法(mm)200セット内容棚受金具2本、木ネジ(壁面取付用)12本、木ネジ(棚板固定用)6本棚受け金具L型棚受け
注意
※木ネジの効く所(壁に木の下地があるところ)を選んで取り付けてください。
※正しい取り付け方法によって取り付けてください。
※用途以外でのご使用は、お避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74097345
2023-01-29
用途: 折りたたみデスク
サービス業

DIY初心者ですが、取り付けもしやすい商品でした!

1が参考にしています
対象商品 : 74097363
2019-02-04
用途: キッチンカウンターの設置
建設業・工事業

ワンタッチで折りたたむことが出来、動作もスムーズでした。
思っていたよりしっかりとしていて、安心して使えます。

2が参考にしています
対象商品 : 74097363
2018-06-16
用途: テーブルの広さを拡張するために購入
製造業

取付が結構難しかったが、問題なく使えています。
操作時に軽快な音がして確実にロックされている安心感も得られます。ロックを外すときも簡単な操作でできる優れものです。

1が参考にしています
対象商品 : 74097363
2018-02-12
用途: バタフライテーブルの設置
サービス業

他の折りたたみ棚受けと比べて値段が高いですが、設置後の操作性が良く便利です。
開く時は片手で起こすだけ、閉じるときも二箇所の解除レバーを押さえて畳むだけで、下を覗き込んで操作するようなことは不要です。
棚受けの長さより長い天板も一応使用できますが、あまり長くすると解除レバーに指が届かなくなるので注意が必要です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする