曜日別特売
4H30DA LED非常用照明器具 交換用電池 三菱電機 74097416

LED非常用照明器具 交換用電池

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電圧(V)4.8定格容量3000mAh注文コード74097416品番4H30DA
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
タイプニッケル水素蓄電池定格電圧(V)4.8定格容量3000mAh充電方式トリクル充電
注意
※蓄電池回路にヒューズが入っていますので、接続時の短絡事故などでヒューズが溶断した場合は、必ず規定容量のヒューズと交換してください
※ご使用の前に、非常用照明器具は48時間以上、誘導灯は24時間以上充電してからご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯/非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする