馬印
書庫用ボード 無地
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
338×578
338×878
338×578
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74099567
品番
FB637
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
スチール書庫にぴたっと貼れる 裏面マグネット仕様のホワイトボード
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
338×578
付属品
マーカー1本(黒1本)マーカーボード用イレイザー1個・吊プラ・ビス
種類
マグネット掛け・無地
寸法(幅W×高さH)(mm)
360×600
表示内容
無地
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません