SP1.5-CY セリオンペイント ABC商会 74104512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP1.5-CY セリオンペイント ABC商会 74104512
SP1.5-CY セリオンペイント ABC商会 74104512

セリオンペイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1.5kg×12缶)注文コード74104512品番SP1.5-CY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105,600
用途内装壁専用塗料消臭クリームイエロートラスコ品番784-4085容量(kg)1.5主成分絹雲母石主な用途内装壁塗布面積(m2)約4.4塗布方法ローラー乾燥時間(時間)24以上(2回塗り後)使用場所屋内危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2~6以上(1回塗り後)
注意
※使用前には良く撹拌を行ってください。
※塗布前に釘頭のさび止めを行ってください。
※平滑に仕上げる場合は、必ず下地調整を行い、シーラーを塗布してください。
※下地の吸水状況により、色が変わる恐れがあります。
※天然鉱石を主成分としますので、仕上がりに色ムラが出ることがります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする