※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABC商会
セリオンペイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1.5kg×12缶)
注文コード
74104607
品番
SP1.5-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥105,600
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
用途
内装壁専用塗料消臭
色
ホワイト
トラスコ品番
784-4174
容量(kg)
1.5
主成分
絹雲母石
主な用途
内装壁
塗布面積(m
2
)
約4.4
塗布方法
ローラー
乾燥時間(時間)
24以上(2回塗り後)
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
2~6以上(1回塗り後)
注意
※使用前には良く撹拌を行ってください。
※塗布前に釘頭のさび止めを行ってください。
※平滑に仕上げる場合は、必ず下地調整を行い、シーラーを塗布してください。
※下地の吸水状況により、色が変わる恐れがあります。
※天然鉱石を主成分としますので、仕上がりに色ムラが出ることがります。