曜日別特売
YT4L-W-SG ワイティープルーフW ABC商会 74105018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YT4L-W-SG ワイティープルーフW ABC商会 74105018
YT4L-W-SG ワイティープルーフW ABC商会 74105018

ワイティープルーフW

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(4L×4缶)
シルバーグレイ
使用場所屋外
内容量1箱(4L×4缶)注文コード74105018品番YT4L-W-SG
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

浸透性のため、木材の質感をそのまま活かせます。
蒸気透過性を持った撥水層を形成するため、内部の水分の透過を妨げません。
紫外線カット性能を持っており、著しく耐久性が向上します。
粘度が低く作業性が高いです。

用途
屋外木部の保護、着色
シルバーグレイ使用場所屋外特性撥水、耐久トラスコ品番784-5952主成分シリコーンポリマーIPA主な用途屋外木部危険等級乾燥時間(時間)24以上(2回塗り後)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L標準塗り面積(2回塗り)(m2)20~36塗り重ね可能時間(時間)8~12以上(1回塗り後)危険物の性状非水溶性
注意
※必ず養生を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする