BCOSAC-A1 ブラックコンパクトサイン 常磐精工 74108354

BCOSAC-A1 ブラックコンパクトサイン 常磐精工 74108354
BCOSAC-A1 ブラックコンパクトサイン 常磐精工 74108354
BCOSAC-A1 ブラックコンパクトサイン 常磐精工 74108354
BCOSAC-A1 ブラックコンパクトサイン 常磐精工 74108354
BCOSAC-A1 ブラックコンパクトサイン 常磐精工 74108354
BCOSAC-A1 ブラックコンパクトサイン 常磐精工 74108354

ブラックコンパクトサイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズポスター:A1
内容量1個注文コード74108354品番BCOSAC-A1
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ワンタッチでコンパクトに収納できる、キッチンカーや移動販売におすすめ屋外用のスタンド看板

用途収納時の厚みはたったの2.4cmなので、3cm程の隙間があれば収納可能。しかも工具不要でワンタッチで組み立てできます。またリバーシブル構造で2種類のポスターが展示できます。材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/マーカーボード(ホワイト)3mm厚質量(kg)5.7ブラックサイズポスター:A1タイプ片面材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)ポスター寸法(mm)594×841
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋外で使用の際はポスターに耐水加工を施して下さい。※個人宅への配送は不可です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする