曜日別特売
14367 高輝度反射テープ セーフラン安全用品 74108616

 

14367 高輝度反射テープ セーフラン安全用品 74108616
14367 高輝度反射テープ セーフラン安全用品 74108616
14367 高輝度反射テープ セーフラン安全用品 74108616

高輝度反射テープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1巻赤白注文コード74108616品番14367
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)
ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。
車両だけでなく自転車、三輪車、ランドセル、ヘルメット、などに取り付けて安全性向上に!

用途
夜間の安全確保、視認性向上などに。
材質PVC赤白種類格子柄テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.35剥離紙あり
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする