SSO2-6070ZPN 絶縁プレートセット(M12・M16) 摂津金属工業 74110086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁プレートセット(M12・M16)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット適合SNR2・SSR2・SSRG(W600 D700)注文コード74110086品番SSO2-6070ZPN
参考基準価格(税別)¥8,790販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。
ラック1台に付き1セットを使用します。
ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用

適合SNR2・SSR2・SSRG(W600 D700)材質ポリエチレン板 t3.0(絶縁板W/D)、UL94-HB適合 ポリアセタール(絶縁スペーサー)幅(mm)594質量(kg)0.7ナチュラル[ホワイト](絶縁板W/D)、ホワイト(絶縁スペーサー)高さ(mm)3奥行(mm)700シリーズSSO2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)594×700×3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする