摂津金属工業
絶縁プレートセット(M12・M16)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
適合
SSRW SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W700 D1000)
注文コード
74110183
品番
SSO2-70B0ZPN
参考基準価格(税別)
¥10,060
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。
ラック1台に付き1セットを使用します。
ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用
適合
SSRW SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W700 D1000)
材質
ポリエチレン板 t3.0(絶縁板W/D)、UL94-HB適合 ポリアセタール(絶縁スペーサー)
幅(mm)
694
質量(kg)
1
色
ナチュラル[ホワイト](絶縁板W/D)、ホワイト(絶縁スペーサー)
高さ(mm)
3
奥行(mm)
1100
シリーズ
SSO2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
694×1100×3
RoHS指令(10物質対応)
対応