曜日別特売
RP6914 ユニセックスワンタックパンツ ROCKY 74118285

RP6914 ユニセックスワンタックパンツ ROCKY 74118285
RP6914 ユニセックスワンタックパンツ ROCKY 74118285
RP6914 ユニセックスワンタックパンツ ROCKY 74118285
RP6914 ユニセックスワンタックパンツ ROCKY 74118285

ユニセックスワンタックパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード74118285品番RP6914
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300

MEN'S、LADIES'、帯電防止、JIST8118適合品、春夏対応商品。左右のベルト通しには、鍵を付けたカラビナなどを装着できるダブルループ仕様。ワンタックでスポーツ体型の方にもフィット。膝裏を切り替えて生地がたるまずスッキリ。

ネイビー色番8サイズ5Lウエスト(cm)103ヒップ(cm)125股上(cm)29(ベルト上)股下(cm)80生地バーバリー混率(%)ポリエステル65、綿35種別ワンタックパンツ機能帯電防止JIS規格T8118適合品アズワン品番64-4181-07
注意
※WS~WLレディスシルエット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする