ムラコ
ニュームラコフレックス セラミックスプラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1箱(5個)
外径(Φmm)
100
100
180
穴径(Φmm)
15
15
22
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74126046
品番
NMF10015CEP-36
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
微小な粒子構造により常にシャープなエッジが再生され使い始めから終わりまで高い研削力を持続します。
用途
鉄、ステンレス、チタンなどの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどの重研削に
質量(g)
72
材質
砥材:セラミック
外径(Φmm)
100
粒度
36
穴径(Φmm)
15
羽根の長さ(mm)
23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
羽根枚数
36
トラスコ品番
252-2809
注意
※最高使用回転数を超えて使用しないでください。