曜日別特売
NSP104L ニュースーパーストーン アルゴファイルジャパン 74127053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSP104L ニュースーパーストーン アルゴファイルジャパン 74127053
NSP104L ニュースーパーストーン アルゴファイルジャパン 74127053

ニュースーパーストーン

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
粒度600
幅(mm)4
ブラック
質量(g)4
内容量1本注文コード74127053品番NSP104L
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
なめらかな研磨面をご提供します。

用途金型の研磨に、精密バリ取りに質量(g)4粒度600ブラック長さ(mm)150幅(mm)4厚さ(mm)1トラスコ品番214-8559アズワン品番65-2063-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74126703
2022-10-06
用途: 磨き作業
製造業

どこよりもお安く購入でき、大変助かっています。
職人さんから品番指定されるので、この品番を中心に購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする