曜日別特売
S-50SS-W 小豆ジャッキ ニューストロング販売 74128514

 

S-50SS-W 小豆ジャッキ ニューストロング販売 74128514
S-50SS-W 小豆ジャッキ ニューストロング販売 74128514

小豆ジャッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番238-9816注文コード74128514品番S-50SS-W
参考基準価格(税別)¥7,653販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

省スペースでのビビリ対策に最適です。

トラスコ品番238-9816材質本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SUJ2)高さ(mm)33~39質量(g)40ねじ径(mm)8二面幅(mm)14面径(mm)8台座径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする