フロンケミカル
PFAメイル・エルボー(ソロバン型シール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじサイズ
R 1/2
注文コード
74131104
品番
NR1063-039
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
用途
送液用
トラスコ品番
251-0901
材質
PFA/PTFE
質量(g)
27
適合チューブ外径(Φmm)
10
アズワン品番
65-2061-03
ねじサイズ
R 1/2