27162 リコイルパケット リコイルジャパン 74132337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リコイルパケット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(5個)
適合ねじ(ボルト)M16-1.50×1D
(ボルト)M16-1.50×1D
(ボルト)M14-1.50×1.5D
(ボルト)M14-1.25×1.5D
(ボルト)M16-1.50×1.5D
(ボルト)M16-1.50×2D
(ボルト)M14-1.50×1D
(ボルト)M14-1.50×2D
(ボルト)M8-1.00×1D
(ボルト)M8-1.00×1.5D
(ボルト)M8-1.00×2D
(ボルト)M10-1.25×1D
(ボルト)M10-1.25×2D
(ボルト)M10-1.00×1.5D
(ボルト)M12-1.50×1D
(ボルト)M12-1.50×1.5D
(ボルト)M12-1.50×2D
(ボルト)M12-1.25×1D
(ボルト)M12-1.25×1.5D
(ボルト)M12-1.25×2D
(ボルト)M14-1.25×3/4”
(ボルト)M14-1.25×3/8”
内容量1袋(5個)注文コード74132337品番27162
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。

用途
めねじの補修・補強・耐久性の向上に
トラスコ品番251-2465材質ステンレス(SUS304)質量(g)26下穴径(Φmm)16.5適合ねじ(ボルト)M16-1.50×1D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1741:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする