イワタニ
パームリーフプロ(業務用焼網洗浄剤)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
74132547
品番
PPYT-18A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
浸け置きによる低温洗浄が可能です。(室温25℃目安)
焼網や鉄板へ付着した頑固な汚れ、炭水化物の洗浄除去の為に開発した「プロの為の強力焼き網洗浄剤」です。
中和剤との併用で環境対策も万全です。
用途
焼き網や鉄板の洗浄に
成分
イオン交換水、酸化防止剤、キレート剤、界面活性剤(パーム核油由来洗浄成分)、アルカリ剤、pH調整剤(パーム核油由来原料)
トラスコ品番
252-2931
質量(kg)
18
高さ(mm)
41
奥行(mm)
295
容量(L)
18