GGR19-55 GGR19巾5.5m厚爪 ムラテックKDS 74133728

GGR19-55 GGR19巾5.5m厚爪 ムラテックKDS 74133728
GGR19-55 GGR19巾5.5m厚爪 ムラテックKDS 74133728

GGR19巾5.5m厚爪

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個テープ長さ(m)5.0注文コード74133728品番GGR19-55
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。
目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。
本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。

用途
あらゆる寸法測定に
仕様0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付トラスコ品番220-1411材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)268テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.0本体寸法(mm)76×75×45表示ヨンゴーゴーピッチ:○目盛仕様メートルJIS規格1級水平保持(m)1.8ロック爪厚さ(mm)1.5目盛種別両面
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする