曜日別特売
12436 曲尺用ストッパー 15mm巾用 シンワ測定 74134559

 

12436 曲尺用ストッパー 15mm巾用 シンワ測定 74134559
12436 曲尺用ストッパー 15mm巾用 シンワ測定 74134559
12436 曲尺用ストッパー 15mm巾用 シンワ測定 74134559
12436 曲尺用ストッパー 15mm巾用 シンワ測定 74134559
12436 曲尺用ストッパー 15mm巾用 シンワ測定 74134559
12436 曲尺用ストッパー 15mm巾用 シンワ測定 74134559
12436 曲尺用ストッパー 15mm巾用 シンワ測定 74134559

曲尺用ストッパー 15mm巾用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード74134559品番12436
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

15mm巾の曲尺に装着する事で、45°線のけがき・高さ測定・材料端面と平行な線をけがく事ができるようになります。

用途材料のケガキ作業に使用トラスコ品番215-0137材質本体:ABS樹脂、ネジ:鉄、板バネ:鋼幅(mm)40厚さ(mm)14全長(mm)70質量(g)17短辺(mm)40アズワン品番64-3933-28
注意
※対応曲尺サイズ 厚さ14mm 巾15mm、角厚タイプは角部根元まではスライドできません。

商品説明動画

【シンワ測定】曲尺用ストッパー 15mm巾用 製品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74134559
2024-07-24
用途: 家具製作
教育・研究機関

部材に当たる面が大きいので、安定して使い良いです。

対象商品 : 74134559
2024-02-11
用途: ケガキ作業
製造業

線を引くのに便利なので購入しました。真っすぐ引けるので便利です。

対象商品 : 74134559
2022-03-13
用途: 木工作業
その他業種

同じような物で直尺用や毛引は持ってましたが、150mm以上の同じ寸法を繰り返しマークするにはこれが必要でした。
誤差なく繰り返しマークするのにとても重宝してます。
手持ちの差金が使える点も良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺ストッパーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/107/
2023-03-17

直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする