TMEX 2Y-4W-BLU 環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入) ニチフ 74137973

 

TMEX 2Y-4W-BLU 環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入) ニチフ 74137973
TMEX 2Y-4W-BLU 環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入) ニチフ 74137973

環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法d2(mm)3.7
寸法B(mm)8
電線抱合範囲AWG(#)16~14
寸法L(mm)24
内容量1パック(100個)注文コード74137973品番TMEX 2Y-4W-BLU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
トラスコ品番226-2230材質ポリカーボネート質量(g)1寸法L(mm)24寸法H(mm)10寸法F(mm)7.3電線抱合範囲AWG(#)16~14寸法B(mm)8寸法d2(mm)3.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする