※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチフ
環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入)
商品レビューを投稿する
返品不可
寸法d2(mm)
4.3
3.7
4.3
5.3
寸法B(mm)
8
7.7
8
電線抱合範囲AWG(#)
16~14
22~16
16~14
寸法L(mm)
24
19.5
24
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
74137989
品番
TMEX 2Y-5W-BLU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
226-2927
材質
ポリカーボネート
質量(g)
1
寸法L(mm)
24
寸法H(mm)
10
寸法F(mm)
7.3
電線抱合範囲AWG(#)
16~14
寸法B(mm)
8
寸法d2(mm)
4.3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表