ニチフ
フェルール(200pcs)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
2.5
1.5
2.5
色
灰
黒
灰
電線抱合範囲AWG(#)
14
16
14
全長(mm)
19
16
19
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(200個)
注文コード
74138007
品番
NFG 2.5-12-GRY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
用途
軟銅のより線とスプリング式端子の接続に
端子形状
棒形
材質(端子)
銅スリーブ
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
2.5
電線抱合範囲AWG(#)
14
色
灰
全長(mm)
19
スタッド径(Φmm)
2.3
寸法L(mm)
12
寸法D(mm)
4.7
トラスコ品番
226-3771
注意
※銅線専用です。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表