セット内容フィリップス1、2、2、3 ・ポジドライブNo1、2、2、3・マイナス4、5.5、5.5、6.5 ・トルクス15、20、25、30・六角3、4、5、6・ビットアダプター(6.35mmシャンク・9mm溝)、フィリップス1、2、2、3 ・ポジドライブNo1、2、2、3・マイナス4、5.5、5.5、6.5 ・トルクス15、20、25、30・六角3、4、5、6・ビットアダプター(6.35mmシャンク 9mm溝)差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭材質合金工具鋼トラスコ品番215-6461質量(kg)0.16色青