曜日別特売
AFL-E5010JPN エコビックLED投光器 日動工業 74147633

エコビックLED投光器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台明るさ(Lm)6850消費電力(W)48/100Vコード長さ(m)10注文コード74147633品番AFL-E5010JPN
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
用途屋内外の工事現場やイベントなどに、作業照明・仮設照明に明るさ(Lm)6850消費電力(W)48/100V電球の種類LEDコード長さ(m)10使用場所屋内/屋外トラスコ品番251-4366セット内容灯具、LED電球、バイス、落下防止ワイヤー幅(mm)205質量(kg)3.4グレー高さ(mm)423奥行(mm)356電圧(V)100口金E39最大口開き(mm)95色温度(K)5000電線仕様2PNCT0.75電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)50000標準消費電力料金(円/h)1.2(100V)照射角度(°)170
注意
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
※ポッキンプラグは100V専用ですので200Vでご使用の場合はプラグを交換してください。(200V時は必ず接地が必要です。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする