059105 消防・危険物標識 日本緑十字社 74147676

 

059105 消防・危険物標識 日本緑十字社 74147676
059105 消防・危険物標識 日本緑十字社 74147676

消防・危険物標識

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
表示内容危険物品持込み厳禁
内容量1枚注文コード74147676品番059105
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

日本消防標識工業会推奨品です。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

用途当該情報の明示(指示)にトラスコ品番387-3480材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1質量(g)200縦(mm)250横(mm)500取付け方法穴ナシ(加工フリー)表示内容危険物品持込み厳禁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする