曜日別特売
ISK-RG6X4 ラピッドグラス(40348) IKURATOOLS(育良精機) 74148963

ISK-RG6X4 ラピッドグラス(40348) IKURATOOLS(育良精機) 74148963
ISK-RG6X4 ラピッドグラス(40348) IKURATOOLS(育良精機) 74148963

ラピッドグラス(40348)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード74148963品番ISK-RG6X4
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

見やすさを追求した遮光面最高光学クラス1/1/1/1(オールワン)遮光フィルターを搭載、最大可視面積の4センサーモデル。
手棒溶接から低電流TIG溶接まで対応。
グラインダーモード機能付で、保護面としても使用可能です。

用途手棒溶接、半自動溶接、TIG溶接に仕様遮光前:#3.5、遮光後:#5~8/#9~13、復帰速度調整:無段階トラスコ品番251-3558質量(g)630視界範囲(mm)95×85感度調整無段階遮光速度(秒)1/25000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする