※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
段付ロングヘクスローブビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
T25
T10
T15
T20
T25
T30
T40
全長(mm)
150
95
150
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74149207
品番
E6L.400/25-150
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
トラスコ品番
231-0905
全長(mm)
150
質量(g)
25
先端サイズ
T25
差込角(mm[inch])
6.3 (1/4″)
先端形状
ヘックスローブ
両頭機能
片頭