用途アンカーボルト引き抜き耐力検査測定に質量(kg)23セット内容手動ポンプ:CP-3NT、シリンダー:SR-8、圧力計80kN(取付金具付)、高圧ホース:H-1.5T、テンション受台:H-8T、テンションボルトm22×330L、ボルトテンショナー:M8、M10、M12、M16、m20、m22、ボルトテンショナー:5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8(計12組)、テンションワッシャー:外形Φ75×内径Φ18、収納ケース最大荷重(kN)80最大ストローク(mm)30センターホール(mm)25トラスコ品番166-5402