曜日別特売
SFR-62RBBP メッシュチェア ノーリツイス 74154667

メッシュチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃車上渡し翌々日出荷とは
内容量1脚キャスターなし注文コード74154667品番SFR-62RBBP
参考基準価格(税別)¥138,100販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

背もたれ可動範囲が30度のシンクロロッキング機構です。
背は通気性に優れ適度な弾力をもったメッシュ生地です。

用途オフィスチェアとして、会議チェアとしてブラック座面高さ(mm)430~510本体質量(kg)17.8キャスターなしトラスコ品番126-4966材質背:弾性ポリエステル+再生ポリアミド、座:布+ウレタン+ポリプロピレン、肘:ポリプロピレン、機構部:アルミ、脚部:再生ポリアミド質量(kg)17.8張地肘掛あり座幅(mm)500座高(mm)430~510座奥行(mm)430
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする