中川ケミカル
カッティングシートA4版
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
ビターピンク
ビターピンク
ビターピンク
ローズピンク
チェリーレッド
マローピンク
チリアンパープル
コスモス
チェリーピンク
ベビーピンク
ラムブラーローズ
ラズベリー
ローズマダー
カーマイン
パーシアンローズ
プラム
ガーネット
ピアニーレッド
プリムラ
コーラル
サルビア
マゼンタ
バーミリオン
シグナルレッド
ポピーレッド
ロブスター
ケチャップ
スカーレット
バーベリーレッド
ワイルドストロベリー
ルビー
オペラ
ブリック
ローズアッシュ
ベルベット
マロン
ミスティピンク
パウダーピンク
ホワイトピンク
ストロベリーガム
ピンクグレー
チェリーアッシュ
キャロット
サンバースト
サンキス
マリーゴールド
サフラン
タイガーリリー
ナジット
ローズストーン
カプチーノ
ブラウン
ライトブラウン
アイボリー
チョコレート
ダークブラウン
ベージュ
サーモン
サニーオレンジ
オレンジ
キャメル
クロームオレンジ
マンダリン
全61種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74156776
品番
187A4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
A4サイズの装飾用シートです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途
屋内または短期屋外用に
トラスコ品番
226-2104
材質
塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)
0.1
色
ビターピンク
質量(g)
27
粘着剤
アクリル系
縦(mm)
310
横(mm)
225
注意
※色目によって対候性は異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません