曜日別特売
NAL-441LAL 会議用チェア ノーリツイス 74157169

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

会議用チェア

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1脚パープル座高(mm)440注文コード74157169品番NAL-441LAL
参考基準価格(税別)¥63,900販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

A3サイズが置ける簡易テーブル付きなので机やテーブルのない環境に最適です。

用途
教育施設やカルチャースクールなどに
パープル座面高さ(mm)440座面寸法(幅×奥行)(mm)435×430本体質量(kg)13.9キャスターありトラスコ品番216-6051材質フレーム:スチールテーブル:ポリエチレン質量(kg)13.9高さ(mm)790耐荷重(kg)5(テーブル)キャスター径(Φmm)50座幅(mm)435座高(mm)440材質(座面)ポリプロピレン座奥行(mm)430材質(背)ポリプロピレン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする