MCC5R 保冷袋 クールパック レールファスナータイプ ミナ 74157214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保冷袋 クールパック レールファスナータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(50袋)トラスコ品番226-4652注文コード74157214品番MCC5R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

鮮魚や精肉、冷凍食品などの急激な温度変化を抑えたい食品の保冷(保温)・運搬に最適です。
防湿・遮熱・保冷(保温)製のある素材ですので、気密性が高く、優れた保冷(保温)効果を発揮します。

用途
保冷、保温用
トラスコ品番226-4652材質表:アルミ蒸着PET、裏面:ポリエチレン長さ(mm)305幅(mm)260質量(kg)1.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする