菊地シート
不燃認定両面塩ビコーティングテープ
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
色
ホワイト
遮光ブラック
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
74157774
品番
TS-TFRECT14018NWH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
不燃認定両面塩ビコーティングシート(TS-TFREC)の粘着テープです。
国土交通大臣認定シートを基材として作られた不燃テープです。
片面粘着材付き(剥離紙付)なので作業が容易です。
用途
増し貼り補強用、補修用、養生用、穴開き破れの補修、シート同士のつなぎ加工
トラスコ品番
249-8167
材質
基布:ガラス基布 樹脂:両面塩ビコーティング
形状
ロールタイプ
幅(mm)
140
厚さ(mm)
0.19
色
ホワイト
質量(g)
840
長さ(m)
18
特性
防炎
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません