キングコーポレーション
洋形2号 カマス貼 白 枠ナシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1箱(40000枚)
注文コード
74158176
品番
140106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
白さを際立たせた独自のケント紙を使用した封筒です。
挨拶状等封入に適した封筒です。
用途
A5書類2つ折・A4書類4つ折・官製はがき等の封入に最適
トラスコ品番
216-5607
質量(kg)
9.5
色
白
サイズ
洋形2号
縦(mm)
114
横(mm)
162
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません