キングコーポレーション
角形封筒 カラー封筒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
サイズ
角形2号
角型A4号
角形2号
色
スカイ
ミズ
クリーム
ウグイス
スカイ
グレー
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
74158754
品番
180311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
古紙パルプ配合のカラークラフト封筒です。
用途
A4書類(297×210)の封入に最適
質量(kg)
8.4
サイズ
角形2号
色
スカイ
縦(mm)
332
横(mm)
240
トラスコ品番
217-0301
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません