グリーンクロス
喫煙設備標識 SEB4L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
表示内容
加熱式たばこ専用喫煙室あり
喫煙専用室あり
喫煙専用室
加熱式たばこ専用喫煙室あり
加熱式たばこ専用喫煙室
喫煙目的室あり
喫煙目的室
喫煙目的店あり
公衆喫煙所
喫煙可能室あり
喫煙可能室
喫煙可能店
禁煙
喫煙場所
トラスコ品番
215-0143
215-0059
215-0119
215-0143
215-0125
215-0104
215-0071
215-0067
215-0082
215-0134
215-0128
215-0108
215-0155
215-0097
215-0063
215-0157
215-0138
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74168807
品番
1146552003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
日本語、英語、韓国語、中国語の4カ国語表記になります。
2020年4月1日施行 改正健康増進法に準拠した喫煙室掲示用標識です。
周囲に対して設備周知を行います。
用途
設備周知標識として喫煙可能施設への掲示に
トラスコ品番
215-0143
材質
エコボード
厚さ(mm)
1
質量(g)
500
縦(mm)
900
横(mm)
600
取付け方法
ビス・インシュロック等(別売)
表示内容
加熱式たばこ専用喫煙室あり
アズワン品番
64-6565-35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません